Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Profil kaydırıcı, plastik

Profil kaydırıcı, plastik

Ürün no. 4952500070

EAN 4056807474038

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Profil kaydırıcı, plastik

Ürün no. 4952500070

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For sliding guidance of profiles with groove 8 and groove 10
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Profil tipi

B

Min./maks. oluk genişliği için uygun (N)

8-10 mm

Matkap deliği çapı (d4)

8,3 mm

Uzunluk (l1)

60 mm

Genişlik (b1)

22,4 mm

Yükseklik (h1)

19,6 mm

Malzeme

Polioksimetilen

Renk

Doğal

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler