Profil fresebeslag, stål
Profil fresebeslag, stål
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Profiltype | I |
Egnet for sporbredde (N) | 8 mm |
Lengde (l1) | 57,5 mm |
Bredde (b1) | 18 mm |
Høyde (h1) | 6,8 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Produktvekt (per element) | 37,500 g |