Profil de protection, NBR
Profil de protection, NBR
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Type de profil | I |
Convient pour largeur de flûte (N) | 8 mm |
Longueur de profil | 20 m |
Largeur de profilé (b1) | 31,5 mm |
Hauteur du profilé (h1) | 13,5 mm |
Hauteur du support (h2) | 4 mm |
Profondeur d'installation (h3) | 4,5 mm |
Largeur d'installation (b2) | 9 mm |
Longueur | 20 m |
Matière | NBR (caoutchouc nitrile-butadiène) |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Poids du produit (par pièce) | 4200 g |
Couleur | Noir |