Profil de joint de déformation Easy Corner
Profilé pour joint en rouleau Easy Corner
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Profil de joint de déformation pour le jointage avec section centrale en PVC souple
- Idéal pour former des joints de tassement dans les murs et les plafonds
- Peut être utilisé pour les installations en saillie en plus du profil d'angle intérieur
- Satisfait les exigences conformément à la norme DIN 18181
La section centrale en PVC ne peut être révisée que dans une certaine mesure avec des revêtements appropriés. L'agrément du fabricant du revêtement est requis.
Fiches de données de sécurité(X)
Des deux côtés, affleurer le profil à la section centrale en PVC souple et le fixer avec des raccords.
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Largeur | 65.5 mm |
Longueur | 25 m |
Épaisseur | 1 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!