Profil csúszka, műanyag
Profil csúszka, műanyag
Cikksz. 4952500070
EAN 4056807474038
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Profil típus | B |
A következő min./max. horonyszélességhez (N) | 8-10 mm |
Furatátmérő (d4) | 8,3 mm |
Hosszúság (l1) | 60 mm |
Szélesség (b1) | 22,4 mm |
Magasság (h1) | 19,6 mm |
Anyag | Polioximetilén |
Szín | Természetes |
RoHS megfelelőség | Igen |