Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Profil System WAPS® Serie I kompatibel zu Item

PRFLSYS-SI-ALU-ELO-N8-ROP-40X40X6060

Art.-Nr. 4952130006

EAN 4056807133584

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Profil System WAPS® Serie I kompatibel zu Item

Art.-Nr. 4952130006

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das Aluminium-Profilsystem umfasst eloxierte Profile in verschiedenen Ausführungen, die auf baureihenspezifische Rastermaße abgestimmt und flexibel miteinander kombinierbar sind
  • Kompatibel zu Item (SI) mit den Nuten 5, 6 und 8

  • Über 150 Profil-Varianten

  • Vielfältige Rastermaße von 20 bis 60 mm

  • Verfügbare Längen (je nach Profil): 2000, 3000 oder 6000 mm

  • Verbrauchsgerechte Verpackungseinheiten

  • Kompatibilität mit CLIP-O-FLEX® – Das flexible Einhängesystem
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profilbreite

40 mm

Profilhöhe

40 mm

Nutbreite

8 mm

Länge

6060 mm

Ausführung Aluprofil

Rollenprofil

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Schichtdicke min.

10 µm

Schichtdicke max.

15 µm

Profilfläche

49,70 cm²

Kernlochdurchmesser

6,8 mm

Zugfestigkeit Rm min.

245 N/mm²

Dehngrenze (Rp 0,2 Wert) min.

195 N/mm²

Härte nach Brinell, HB

75 HB

Trägheitsmoment längs

10,28 cm⁴

Trägheitsmoment quer

5,75 cm⁴

Widerstandsmoment Y-Achse

5,14 cm³

Widerstandsmoment X-Achse

2,28 cm³

Bruchdehnung A5

10 %

Bruchdehnung A10

8 %

Elastizitätsmodul bei 100%

70000 N/mm²

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen