Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Profil System

Profil System WAPS Serie B
PRFLSYS-SB-ALU-ELO-NU8-30X30X6060

Art.-Nr. 4952010000

EAN 4056807133683

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Profil System

Art.-Nr. 4952010000

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

WAPS® Serie B kompatibel zu Bosch

WAPS® Das Würth Aluminium-Profilsystem


Das Würth Aluminium-Profilsystem (kurz: WAPS®) bietet Ihnen eine vielfältige Auswahl an unterschiedlichen Profilausführungen. Alle Profile sind eloxiert und in den baureihenspezifischen Rastermaßen aufeinander abgestimmt und kombinierbar. Es gibt keine Branche, in der das Würth Aluminium-Profilsystem nicht eingesetzt werden kann.



Vorteile von WAPS®
  • Kompatibel zu Bosch (SB) mit den Nuten 6, 8 und 10

  • Über 150 Profil-Varianten

  • Vielfältige Rastermaße von 20 bis 60 mm

  • Verfügbare Längen (je nach Profil): 2000, 3000 oder 6000 mm

  • Verbrauchsgerechte Verpackungseinheiten

  • Kompatibilität mit CLIP-O-FLEX® – Das flexible Einhängesystem
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profilbreite

30 mm

Profilhöhe

30 mm

Nutbreite

8 mm

Länge

6060 mm

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Schichtdicke min.

10 µm

Schichtdicke max.

15 µm

Profilfläche

3,14 cm²

Kernlochdurchmesser

7,3 mm

Zugfestigkeit Rm min.

245 N/mm²

Dehngrenze (Rp 0,2 Wert) min.

195 N/mm²

Härte nach Brinell, HB

75 HB

Trägheitsmoment längs

2,77 cm⁴

Trägheitsmoment quer

2,77 cm⁴

Widerstandsmoment Y-Achse

1,85 cm³

Widerstandsmoment X-Achse

1,85 cm³

Bruchdehnung A5

10 %

Bruchdehnung A10

8 %

Elastizitätsmodul bei 100%

70000 N/mm²

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen