Profil System
Profil System WAPS Serie B
PRFLSYS-SB-ALU-ELO-NU6-GE-20X20X6060
Art.-Nr. 4952000002
EAN 4056807133638
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
WAPS® Das Würth Aluminium-Profilsystem
Das Würth Aluminium-Profilsystem (kurz: WAPS®) bietet Ihnen eine vielfältige Auswahl an unterschiedlichen Profilausführungen. Alle Profile sind eloxiert und in den baureihenspezifischen Rastermaßen aufeinander abgestimmt und kombinierbar. Es gibt keine Branche, in der das Würth Aluminium-Profilsystem nicht eingesetzt werden kann.
Vorteile von WAPS®
- Kompatibel zu Bosch (SB) mit den Nuten 6, 8 und 10
- Über 150 Profil-Varianten
- Vielfältige Rastermaße von 20 bis 60 mm
- Verfügbare Längen (je nach Profil): 2000, 3000 oder 6000 mm
- Verbrauchsgerechte Verpackungseinheiten
- Kompatibilität mit CLIP-O-FLEX® – Das flexible Einhängesystem
Datenblätter(X)
![]() | |
Profilbreite | 20 mm |
Profilhöhe | 20 mm |
Nutbreite | 6 mm |
Länge | 6060 mm |
Ausführung Aluprofil | Geschlossenes Eck |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Schichtdicke min. | 10 µm |
Schichtdicke max. | 15 µm |
Profilfläche | 1,82 cm² |
Kernlochdurchmesser | 5,5 mm |
Zugfestigkeit Rm min. | 245 N/mm² |
Dehngrenze (Rp 0,2 Wert) min. | 195 N/mm² |
Härte nach Brinell, HB | 75 HB |
Trägheitsmoment längs | 0,76 cm⁴ |
Trägheitsmoment quer | 0,76 cm⁴ |
Widerstandsmoment Y-Achse | 0,75 cm³ |
Widerstandsmoment X-Achse | 0,75 cm³ |
Bruchdehnung A5 | 10 % |
Bruchdehnung A10 | 8 % |
Elastizitätsmodul bei 100% | 70000 N/mm² |
