Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Profil System

Profil System WAPS Serie Würth
PRFLSY-SW-ALU-ELO-N10-4KT-CLIPOFLEX-6060

Art.-Nr. 4952200001

EAN 4056807138756

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Profil System

Art.-Nr. 4952200001

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

WAPS® Serie Würth

WAPS® Das Würth Aluminium-Profilsystem


Das Würth Aluminium-Profilsystem (kurz: WAPS®) bietet Ihnen eine vielfältige Auswahl an unterschiedlichen Profilausführungen. Alle Profile sind eloxiert und in den baureihenspezifischen Rastermaßen aufeinander abgestimmt und kombinierbar. Es gibt keine Branche, in der das Würth Aluminium-Profilsystem nicht eingesetzt werden kann.


  • Serie Würth (SW)

  • Verfügbare Längen: 3000 und 6000 mm

  • Kompatibilität mit CLIP-O-FLEX® – Das flexible Einhängesystem
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profilbreite

40 mm

Profilhöhe

45,4 mm

Nutbreite

10 mm

Länge

6060 mm

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Schichtdicke min.

10 µm

Schichtdicke max.

15 µm

Profilfläche

6,42 mm²

Kernlochdurchmesser

7,3 mm

Zugfestigkeit Rm min.

245 N/mm²

Dehngrenze (Rp 0,2 Wert) min.

195 N/mm²

Härte nach Brinell, HB

75 HB

Trägheitsmoment längs

10,27 cm⁴

Trägheitsmoment quer

9,14 cm⁴

Widerstandsmoment Y-Achse

4,282 cm³

Widerstandsmoment X-Achse

4,569 cm³

Bruchdehnung A5

10 %

Bruchdehnung A10

8 %

Elastizitätsmodul bei 100%

70000 N/mm²

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckkappe

VERB-SW-KST-ENDKAPPE-40X45

WAPS®
x 10 St.