Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Profil System

Profil System WAPS Serie Würth
PRFLSY-SW-ALU-ELO-N10-4KT-CLIPOFLEX-303

Art.-Nr. 4952200000

EAN 4056807138749

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Profil System

Art.-Nr. 4952200000

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

WAPS® Serie Würth

WAPS® Das Würth Aluminium-Profilsystem


Das Würth Aluminium-Profilsystem (kurz: WAPS®) bietet Ihnen eine vielfältige Auswahl an unterschiedlichen Profilausführungen. Alle Profile sind eloxiert und in den baureihenspezifischen Rastermaßen aufeinander abgestimmt und kombinierbar. Es gibt keine Branche, in der das Würth Aluminium-Profilsystem nicht eingesetzt werden kann.


  • Serie Würth (SW)

  • Verfügbare Längen: 3000 und 6000 mm

  • Kompatibilität mit CLIP-O-FLEX® – Das flexible Einhängesystem
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profilbreite

40 mm

Profilhöhe

45,4 mm

Nutbreite

10 mm

Länge

3030 mm

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Schichtdicke min.

10 µm

Schichtdicke max.

15 µm

Profilfläche

6,42 mm²

Kernlochdurchmesser

7,3 mm

Zugfestigkeit Rm min.

245 N/mm²

Dehngrenze (Rp 0,2 Wert) min.

195 N/mm²

Härte nach Brinell, HB

75 HB

Trägheitsmoment längs

10,27 cm⁴

Trägheitsmoment quer

9,14 cm⁴

Widerstandsmoment Y-Achse

4,282 cm³

Widerstandsmoment X-Achse

4,569 cm³

Bruchdehnung A5

10 %

Bruchdehnung A10

8 %

Elastizitätsmodul bei 100%

70000 N/mm²

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckkappe

VERB-SW-KST-ENDKAPPE-40X45

WAPS®
x 10 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen