Profil-Knaufzylinder W6RK für gleichschließende Erstanlagen
Knaufzylinder W6RK Schließanlage gleichschließend
KNFZYL-W6RK-VS-GS-ERSTANLG-(NI)-35X31,5
Art.-Nr. 5688040441
EAN 4054458674159
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch den Wendeschlüssel, bei welchem sich beidseitig Bohrmulden, Einfräsungen befinden, kann dieser leicht und bequem in beide Richtungen in den Schließzylinder eingeführt werden
- Der integrierte Bohrschutz in jedem Zylinder gibt einen weiten Schutz
- Drei starke Neusilberschlüssel liegen jedem Zylinder bei
- Die Zylinder werden in kompakter Bauweise gefertigt
- Auf der Innenseite wird der Zylinder über einen Knauf geschlossen
- Jede Anlage, welche in einer Bestellung (Halb-, Doppel- oder Knaufzylinder) erfasst wird, ist ein Unikat und wird kundenspezifisch gefertigt
- Eine Sicherungskarte (Eigentümernachweis) liegt jeder Anlage bei
- Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer
Schließanlagen sind Sonderanfertigungen. Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch.
Die Lieferzeit beträgt ca. 6-10 Arbeitstage.
Zusatzschlüssel für die Erstanlage können über Art.-Nr. 5688040820 bestellt werden.
Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte) über den Konfigurator möglich.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Schließart | Gleichschließend |
Außenlänge x Innenlänge | 35 x 31 mm |
Länge | 66 mm |
Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) | Ja |
Werkstoff | Messing/Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Werkstoff Schlüssel | Neusilber |
Anzahl Schlüssel | 3 STK |
Normen | EN 1303:2005, DIN 18252 |
Lieferumfang | 1 Profil-Knaufzylinder, 3 Schlüssel, 1 Stulpschraube M5 x 85 mm, 1Sicherungskarte |
| Klassifizierungsschlüssel nach EN 1303:2005 | |||||||
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | A | 5 | 1*) |
| *) Da der geprüfte Schließzylinder über keinen integrierten Kernziehschutz verfügt, wird die Angriffwiderstandsklasse 1/BZ nur in Verbindung mit einem Schutzbeschlag nach EN 1906 oder DIN 18257 mit integriertem Kernziehschutz erreicht. | |||||||
