Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Profil-Knaufzylinder W6RK für gleichschließende Erstanlagen

KNFZYL-W6RK-VS-GS-ERSTANLG-(NI)-31,5X55

Art.-Nr. 5688040426

EAN 4054458674135

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Profil-Knaufzylinder W6RK für gleichschließende Erstanlagen

Art.-Nr. 5688040426

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Alle Zylinder werden mit dem gleichen Wendeschlüssel geschlossen, jeder Kunde bekommt seine eigene geschützte Gleichschließung
  • Durch den Wendeschlüssel, bei welchem sich beidseitig Bohrmulden, Einfräsungen befinden, kann dieser leicht und bequem in beide Richtungen in den Schließzylinder eingeführt werden

  • Der integrierte Bohrschutz in jedem Zylinder gibt einen weiten Schutz

  • Drei starke Neusilberschlüssel liegen jedem Zylinder bei

  • Die Zylinder werden in kompakter Bauweise gefertigt

  • Auf der Innenseite wird der Zylinder über einen Knauf geschlossen

  • Jede Anlage, welche in einer Bestellung (Halb-, Doppel- oder Knaufzylinder) erfasst wird, ist ein Unikat und wird kundenspezifisch gefertigt

  • Eine Sicherungskarte (Eigentümernachweis) liegt jeder Anlage bei

  • Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer
Hinweis

Schließanlagen sind Sonderanfertigungen. Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch.



Die Lieferzeit beträgt ca. 6-10 Arbeitstage.



Zusatzschlüssel für die Erstanlage können über Art.-Nr. 5688040820 bestellt werden.



Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte) über den Konfigurator möglich.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schließart

Gleichschließend

Außenlänge x Innenlänge

31 x 55 mm

Länge

86 mm

Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar)

Ja

Werkstoff

Messing/Stahl

Oberfläche

Vernickelt

Glanzgrad

Matt

Werkstoff Schlüssel

Neusilber

Anzahl Schlüssel

3 STK

Normen

EN 1303:2005, DIN 18252

Lieferumfang

1 Profil-Knaufzylinder, 3 Schlüssel, 1 Stulpschraube M5 x 85 mm, 1Sicherungskarte

Klassifizierung nach EN 1303

1 6 0 0 0 A 5 0

Klassifizierungsschlüssel nach EN 1303:2005
1 6 0 0 0 A 5 1*)
*) Da der geprüfte Schließzylinder über keinen integrierten Kernziehschutz verfügt, wird die Angriffwiderstandsklasse 1/BZ nur in Verbindung mit einem Schutzbeschlag nach EN 1906 oder DIN 18257 mit integriertem Kernziehschutz erreicht.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen