Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Profil-Knaufzylinder Akura 44 Schließanlage für gleichschließende Erstanlagen

Knaufzylinder Akura 44 Schließanlage gleichschl.
KNFZYL-AKURA44-GS-ERSTANLG-(NI)-30X30MM

Art.-Nr. 0687066102

EAN 4099618278679

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Profil-Knaufzylinder Akura 44 Schließanlage für gleichschließende Erstanlagen

Art.-Nr. 0687066102
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
Alle Zylinder werden mit dem gleichen Wendeschlüssel geschlossen, jeder Kunde bekommt seine eigene geschützte Gleichschließung
  • Die Berechtigungsabfrage bei Akura 44 Zylindern geschieht in mehreren Ebenen zeitgleich, nämlich durch die Kombination aus einem variablen Längsprofil, 6 aktiven Abfrageelementen und bis zu 10 passiven Elementen

  • Der integrierte Bohrschutz in jedem Zylinder gibt einen weiteren Schutz

  • Auf der Innenseite wird der Zylinder über einen Knauf geschlossen

  • Horizontaler Schlüsselkanal

  • Drei starke Akura 44 Neusilberschlüssel liegen jedem Zylinder bei

  • Jede Anlage, welche in einer Bestellung (Halb-, Doppel- oder Knaufzylinder) erfasst wird, ist ein Unikat und wird kundenspezifisch gefertigt

  • Eine Sicherungskarte (Eigentümernachweis) liegt jeder Anlage bei

  • Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer
Hinweis

Alle Artikel, welche aus dem Akura 44 System sich in einer Bestellung befinden werden mit der gleichen Schließung ausgeliefert. Eine neue Bestellung erhält wieder eine neue Gleichschließung.


Schließanlagen sind Sonderanfertigungen. Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch.


Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte)über das Schließanlagencenter möglich.


Die Lieferzeit beträgt ca. 10-15 Arbeitstage, wenn sich in der Bestellung Zylinder befinden, welche auf einer Zylinderseite 61 mm oder länger sind verlängert sich diese auf 20 Arbeitstage.


Zusatzschlüssel für die Erstanlage können über Art.-Nr. 0687092211 bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schließart

Gleichschließend

Ausführung

6-stiftig

Bauart

Modular

Mit Aufbohrschutz

Ja

Schließnase

Nicht verstellbar

Außenlänge x Innenlänge (A/B)

30 x 30 mm

Länge (C)

60 mm

Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar)

Ja

Zuhaltungsebene

3

Zuhaltung aktiv

6

Zuhaltung passiv

10

Komfort

8

Zylindersicherheit

7

Schlüsselsicherheit

8

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Glanzgrad

Matt

Werkstoff Schlüssel

Neusilber

Oberfläche Schlüssel

Blank

Anzahl Schlüssel

3 STK

Brandschutzgeprüft

Ja

Normen

EN 1303:2015, EN 1627, DIN 18252

Patentschutz bis einschließlich Kalenderjahr

2037

Lieferumfang

1 x Knaufzylinder, 3 Schlüssel, 1x Befestigungsschraube M 5 x 80 mm mit Spitze

Klassifizierungsschlüssel nach EN 1303:2015
1 6 0 B 0 C 6 B
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Profil-Doppelzylinder Akura 44 für gleichschließende Erstanlagen

DPZYL-AKURA44-GS-ERSTANLG-NGF-(NI)-30X30

Alle Zylinder werden mit dem gleichen Wendeschlüssel geschlossen, jeder Kunde bekommt seine eigene geschützte Gleichschließung
x 1 St.
Profil-Halbzylinder Akura 44 für gleichschließende Erstanlagen

HALBZYL-AKURA44-GS-ERSTANLG-(NI)-30X10MM

Alle Zylinder werden mit dem gleichen Wendeschlüssel geschlossen, jeder Kunde bekommt seine eigene geschützte Gleichschließung
x 1 St.
Zusatzschlüssel Akura 44 für gleichschließende Erstanlagen

ZB-ZUSSHSL-AKURA44-ERSTANL-GS

x 1 St.
Edelstahl-Schutzbeschlag S 505

SBS-A2-S505/FS-ES1-WE-PZ-72-11-MATT

x 1 St.
Profilzylindermessschlüssel Typ B

MESSSHSL-F.PRFLZYL-(TYPB)-ZD-LNG

Zum Ausmessen von Doppel- und Knaufprofilzylinder
x 1 St.
Schliesszylinderspray

SHLZYLSPR-KARTON-50ML

Zur Pflege von Schlössern aller Art