Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Profil-Knaufzylinder 4 KS für gleichschließende Erstanlagen

KNFZYL-4KS-GS-ERSTANLG-(NI)-31X31MM

Art.-Nr. 0687067102

EAN 4099618285059

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Profil-Knaufzylinder 4 KS für gleichschließende Erstanlagen

Art.-Nr. 0687067102
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
Sehr leichtes einführen des Wendeschlüssels durch die federfreie Technologie
  • Anders als bei anderen Schließsystemen werden die Sperrelemente im 4 KS-Zylinder über die Kurvenfräsung am Schlüssel bewegt

  • Insgesamt 12 ungefederte, massive Sperrstifte werden über Zwangssteuerung der 6 Schlüsselkurven in bestimmte Positionen gebracht und über 2 Druckschieber abgefragt

  • Der Schlüssel ist aufgrund der sich überschneidenden Kurvenfräsung praktisch nicht zu manipulieren

  • Der integrierte Bohrschutz in jedem Zylinder gibt einen weiteren Schutz

  • Vertikaler Schlüsselkanal

  • Drei starke 4 KS Neusilberschlüssel liegen jedem Zylinder bei

  • Auf der Innenseite wird der Zylinder über einen Knauf geschlossen

  • Jede Anlage, welche in einer Bestellung (Halb-, Doppel- oder Knaufzylinder) erfasst wird, ist ein Unikat und wird Kundenspezifisch gefertigt

  • Ein Sicherungskarte (Eigentümernachweis) liegt jeder Anlage bei

  • Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer
Hinweis

Alle Artikelnummern, welche aus dem 4KS System sich in einer Bestellung befinden werden mit der gleichen Schließung ausgeliefert. Eine neue Bestellung erhält wieder eine neue Gleichschließeung.


Schließanlagen sind Sonderanfertigungen. Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch.


Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte) über das Schgließanlagencenter möglich.


Die Lieferzeit beträgt ca. 10-15 Arbeitstage, wenn sich in der Bestellung Zylinder befinden, welche auf einer Zylinderseite 61 mm oder länger sind verlängert sich diese auf 20 Arbeitstage.


Zusatzschlüssel für die Erstanlage können über Art.-Nr. 0687093211 bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schließart

Gleichschließend

Ausführung

Federfreie Technologie

Bauart

Modular

Mit Aufbohrschutz

Ja

Schließnase

Nicht verstellbar

Außenlänge x Innenlänge (A/B)

31 x 31 mm

Länge (C)

62 mm

Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar)

Ja

Zuhaltungsebene

5

Zuhaltung aktiv

12

Zuhaltung passiv

2

Komfort

10

Zylindersicherheit

8

Schlüsselsicherheit

8

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Glanzgrad

Matt

Werkstoff Schlüssel

Neusilber

Oberfläche Schlüssel

Blank

Anzahl Schlüssel

3 STK

Brandschutzgeprüft

Ja

Normen

EN 1303:2015, EN 1627, DIN 18252

Patentschutz bis einschließlich Kalenderjahr

2037

Lieferumfang

1 x Knaufzylinder, 3 Schlüssel, 1x Befestigungsschraube M 5 x 80 mm mit Spitze

Klassifizierung nach EN 1303

1 6 0 B 0 C 6 D

Klassifizierungsschlüssel nach EN 1303:2015
1 6 0 B 0 C 6 D
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Profil-Doppelzylinder 4 KS für gleichschließende Erstanlagen

DPZYL-4KS-GS-ERSTANLG-NGF-(NI)-31X31MM

Sehr leichtes Einführen des Wendeschlüssels durch die federfreie Technologie
x 1 St.
Profil-Halbzylinder 4 KS für gleichschließende Erstanlagen

HALBZYL-4KS-GS-ERSTANLG-(NI)-36X10MM

Sehr leichtes Einführen des Wendeschlüssels durch die federfreie Technologie
x 1 St.
Zusatzschlüssel 4 KS für gleichschließende Erstanlagen

ZB-ZUSSHSL-4KS-ERSTANL-GS

Sehr leichtes Einführen des Wendeschlüssels durch die federfreie Technologie im Zylinder
x 1 St.
Edelstahl-Schutzbeschlag S 505

SBS-A2-S505/FS-ES1-WE-PZ-72-11-MATT

x 1 St.
Profilzylindermessschlüssel Typ B

MESSSHSL-F.PRFLZYL-(TYPB)-ZD-LNG

Zum Ausmessen von Doppel- und Knaufprofilzylinder
x 1 St.
Messlehre für Profilzylinder

MESSLEHR-F.PRFLZYL

Zum schnellen und einfachen Ausmessen von Schließzylindern
x 1 St.
Schliesszylinderspray

SHLZYLSPR-KARTON-50ML

Zur Pflege von Schlössern aller Art