Profil-Halbzylinder W6RK für gleichschließende Profilzylinder in Erstausstattung
Halbzylinder W6RK Schließanlage gleichschließend
HALBZYL-W6RK-VS-GS-ERSTANLG-(NI)-31X10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Jede Anlage ein Unikat
Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer
Bei jeder Bestellung wird eine Sicherungskarte mitgeliefert
Integrierter Bohr- und Ziehschutz
Gesetzlicher Schlüsselschutz durch patentiertes Schlüsselprofil
Schließtechnik
6 Stiftiges Wendeschlüsselsystem
Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte) über das Beschlägecenter möglich.
Schließanlagen sind Sonderanfertigungen! Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch!
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Schließart | Gleichschließend |
Außenlänge x Innenlänge | 31 x 10 mm |
Länge | 41 mm |
Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) | Nein |
Werkstoff | Messing/Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Werkstoff Schlüssel | Neusilber |
Anzahl Schlüssel | 3 STK |
Normen | EN 1303: 2005, DIN 18252 |
Lieferumfang | 1 Profil-Halbzylinder, 3 Schlüssel, 1 Stulpschraube M5 x 85 mm, 1 Sicherungskarte |
Klassifizierungsschlüssel nach EN 1303:2005 | |||||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | A | 5 | 1*) |
*) Da der geprüfte Schließzylinder über keinen integrierten Kernziehschutz verfügt, wird die Angriffwiderstandsklasse 1/BZ nur in Verbindung mit einem Schutzbeschlag nach EN 1906 oder DIN 18257 mit integriertem Kernziehschutz erreicht. |