Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Profil-Halbzylinder W10KG für gleichschließende Erstanlagen

Halbzylinder W10KG Schließanlage gleichschließend
HALBZYL-W10KG-VS-GS-ERSTANLG-(NI)-55X10

Art.-Nr. 5688060006

EAN 4054458681003

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Profil-Halbzylinder W10KG für gleichschließende Erstanlagen

Art.-Nr. 5688060006
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
Alle Zylinder werden mit dem gleichen Schlüssel geschlossen, jeder Kunde bekommt seine eigene geschützte Gleichschließung
  • Würth geschütztes Eigenprofil

  • Schließtechnik: Auf der Schließseite 9 druckgelagerte, massive Zuhaltungen, zweireihig versetzt, axial zur Mittelachse angeordnet und 1 gefederter Kugelumlenkstift

  • Gewölbter Kernkopf mit horizontaler Kernkopfnut zur kraftschlüssigen Übertragung der Drehmomente beim Öffnen und Schließen

  • Erhöhter Bohr- und Kernziehschutz durch mehrebig angeordnete Hartmetallstifte in Zylindergehäuse u. Zylinderkern

  • Drei starke Neusilberschlüssel liegen jedem Zylinder bei

  • Jede Anlage, welche in einer Bestellung (Halb-, Doppel- oder Knaufzylinder) erfasst wird, ist ein Unikat und wird kundenspezifisch gefertigt

  • Eine Sicherungskarte (Eigentümernachweis) liegt jeder Anlage bei

  • Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer
Hinweis

Alle Artikelnummern, welche aus dem W 10 KG System sich in einer Bestellung befinden werden mit der gleichen Schließung ausgeliefert. Eine neue Bestellung erhält wieder eine neue Gleichschließung.


Der Schließkanal des Zylinders sitzt außermittig und kann nicht bei allen Schutzbeschlägen mit Zylinderabdeckung eingesetzt werden.


Schließanlagen sind Sonderanfertigungen! Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch.


Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte) über das Beschlägecenter möglich.


Lieferzeit beträgt ca. 6-10 Arbeitstage


Zusatzschlüssel für die Erstanlage können über Art.-Nr.5688060820 bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schließart

Gleichschließend

Ausführung

10-stiftig

Bauart

Modular

Mit Aufbohrschutz

Ja

Schließnase

8-fach verstellbar

Außenlänge x Innenlänge

55 x 10 mm

Länge

65 mm

Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar)

Nein

Zuhaltungsebene

2

Zuhaltung aktiv

9

Zuhaltung passiv

1

Komfort

6

Zylindersicherheit

6

Schlüsselsicherheit

6

Werkstoff

Messing/Stahl

Oberfläche

Vernickelt

Glanzgrad

Glänzend

Werkstoff Schlüssel

Neusilber

Anzahl Schlüssel

3 STK

Brandschutzgeprüft

Nein

Patentschutz bis einschließlich Kalenderjahr

2026

Normen

EN 1303:2005, DIN 18252

Lieferumfang

1 Profil-Halbzylinder, 3 Schlüssel, 1 Stulpschraube M5 x 85 mm, 1 Sicherungskarte

Klassifizierungsschlüssel nach EN 1303:2005
1 6 0 0 0 C 6 2*)
*) Da der geprüfte Schließzylinder über keinen integrierten Kernziehschutz verfügt, wird die Angriffwiderstandsklasse 1/BZ nur in Verbindung mit einem Schutzbeschlag nach EN 1906 oder DIN 18257 mit integriertem Kernziehschutz erreicht.
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zusatzschlüssel W10KG für gleichschließende Erstanlagen

ZUSAFUNKT-W10KG-F.ERSTANL