Profil-Halbzylinder NP im 6-Stift-System
Profil-Halbzylinder NP
PRFLZYL-NP-H-6STI-GS1-(NI)-70X10MM
Art.-Nr. 0687671009
EAN 4053479215327
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vielseitig einsetzbar durch die Möglichkeit, zwischen verschieden- oder gleichschließend zu wählen
- Erhöhter Schutz gegen unbefugtes Öffnen dank Spezialstiften und parazentrischem Schlüsselprofil
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Geeignet für Garagentore, Schlüsselschalter für Tore, Aufzüge, Möbeltüren und vieles mehr.
![]() | |
Schließart | Gleichschließend |
Schließung | GS 1 |
Schlüsselnummer | RW14894 |
Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) | Nein |
Außenlänge x Innenlänge (A / B) | 70 x 10 mm |
Länge (C) | 80 mm |
Bauart | Kompakt |
Mit Aufbohrschutz | Nein |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Werkstoff Schlüssel | Messing |
Oberfläche Schlüssel | Vernickelt |
Anzahl Schlüssel | 3 STK |
Normen | EN 1303:2015, DIN 18252 |
Lieferumfang | 1x Profilzylinder, 3x Schlüssel, 1x Stulpschraube M5 x 80 mm |
Brandschutzgeprüft | Ja |
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1303:2015 | |||||||
| 1 | 6 | 0 | B | 0 | C | 5 | 0 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!