Profil-Halbzylinder NP im 6-Stift-System
Profil-Halbzylinder NP
PRFLZYL-NP-H-6STI-VS-(NI)-45X10MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für alle gängigen Türen einsetzbar
Schließart wählbar zwischen verschieden- oder gleichschließend
Mit Spezialstiften und parazentrischem Schlüsselprofil
Das unbefügte Öffnen des Schließzylinders mit Sperrwerkzeugen wird dadurch wesentlich erschwert
Die Schließnase ist 12-fach verstellbar
Nicht geeignet für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Geeignet für Garagentore, Schlüsselschalter für Tore, Aufzüge, Möbeltüren und vieles mehr.
Schließart | Verschiedenschließend |
Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) | Nein |
Außenlänge x Innenlänge (A / B) | 45 x 10 mm |
Länge (C) | 55 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Werkstoff Schlüssel | Messing |
Oberfläche Schlüssel | Vernickelt |
Anzahl Schlüssel | 3 STK |
Normen | EN 1303: 2005, DIN 18252 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!