Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Profil-Halbzylinder NP im 6-Stift-System

Profil-Halbzylinder NP
PRFLZYL-NP-H-6STI-VS-(NI)-35X10MM

Art.-Nr. 0687670002
EAN 4053479214269
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
Für alle gängigen Türen einsetzbar


Schließart wählbar zwischen verschieden- oder gleichschließend



Mit Spezialstiften und parazentrischem Schlüsselprofil


Das unbefügte Öffnen des Schließzylinders mit Sperrwerkzeugen wird dadurch wesentlich erschwert



Die Schließnase ist 12-fach verstellbar

Hinweis

Nicht geeignet für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Garagentore, Schlüsselschalter für Tore, Aufzüge, Möbeltüren und vieles mehr.

Schließart

Verschiedenschließend

Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar)

Nein

Außenlänge x Innenlänge (A / B)

35 x 10 mm

Länge (C)

45 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Glanzgrad

Matt

Werkstoff Schlüssel

Messing

Oberfläche Schlüssel

Vernickelt

Anzahl Schlüssel

3 STK

Normen

EN 1303: 2005, DIN 18252

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schlüsselrohling für Lagerzylinder NP

ZB-SHSLROHLING-PRFLZYL-NP6-LGRZYL

Für Schlüsseldienste zum herstellen eines gewünschten Schlüssels aus einem Rohling her
x 1 St.
Nachschlüssel NP für gleischließende Anlagen

ZB-NACHSHSL-PRFLZYL-NP6-LGRZYL-GS1

Mit der Schließung GS 1 oder GS 2 vorgerichtet
x 1 St.
Nachschlüssel NP für gleischließende Anlagen

ZB-NACHSCHLUESSEL-PRFLZYL-NP6-LGRZYL-GS2

Mit der Schließung GS 1 oder GS 2 vorgerichtet
x 1 St.