Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Profil-Halbzylinder EPS für gleichschließende Erstanlagen

Halbzylinder EPS Schließanlage gleichschließend
HALBZYL-EPS-GS-ERSTANL-(NI)-31X10MM

Art.-Nr. 0687075101

EAN 4099618174810

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Profil-Halbzylinder EPS für gleichschließende Erstanlagen

Art.-Nr. 0687075101
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
Alle Zylinder werden mit dem gleichen Schlüssel geschlossen, jeder Kunde bekommt seine eigene geschützte Gleichschließung
  • Gefedertes Stiftsystem mit fünf aktiven, gefederten Abfrageelementen und bis zu 20 zusätzlichen Seitencodierungen

  • Die integrierte Manipulationskontrolle des Schlüssels im Zylinder sowie die doppelt wirkenden Sperrstifte sorgen für gute Sicherheit

  • Der integrierte Bohrschutz in jedem Zylinder gibt einen weiten Schutz

  • Die drei starken EPS-Neusilberschlüssel, welche jedem Zylinder beiliegen, haben eine großen Schlüsselquerschnitt

  • Jede Anlage, welche in einer Bestellung (Halb-, Doppel- oder Knaufzylinder) erfasst wird, ist ein Unikat und wird kundenspezifisch gefertigt

  • Eine Sicherungskarte (Eigentümernachweis) liegt jeder Anlage bei

  • Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer
Hinweis

Schließanlagen sind Sonderanfertigungen. Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch.


Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte) über den Konfigurator möglich.


Die Lieferzeit beträgt ca. 10-15 Arbeitstage, wenn sich in der Bestellung Zylinder befinden, welche auf einer Zylinderseite 61 mm oder länger sind verlängert sich diese auf 20 Arbeitstage.


Zusatzschlüssel für die Erstanlage können über Art.-Nr. 0687091211 bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schließart

Gleichschließend

Ausführung

5-stiftig

Bauart

Kompakt

Mit Aufbohrschutz

Ja

Schließnase

8-fach verstellbar

Außenlänge x Innenlänge (A/B)

31 x 10 mm

Länge (C)

41 mm

Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar)

Nein

Zuhaltungsebene

2

Zuhaltung aktiv

5

Zuhaltung passiv

1

Komfort

5

Zylindersicherheit

5

Schlüsselsicherheit

5

Werkstoff

Messing/Stahl

Oberfläche

Vernickelt

Glanzgrad

Matt

Werkstoff Schlüssel

Neusilber

Anzahl Schlüssel

3 STK

Brandschutzgeprüft

Ja

Normen

EN 1303:2015, DIN 18252

Patentschutz bis einschließlich Kalenderjahr

2041

Lieferumfang

1 x Halbzylinder, 3 Schlüssel, 1x Befestigungsschraube M 5 x 80 mm mit Spitze

Klassifizierungsschlüssel nach EN 1303: 2015
1 6 0 B 0 C 6 D
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Profil-Doppelzylinder EPS für gleichschließende Erstanlagen

DPZYL-EPS-GS-ERSTANL-BS-(NI)-31X31MM

Alle Zylinder werden mit dem gleichen Schlüssel geschlossen, jeder Kunde bekommt seine eigene geschützte Gleichschließung
x 1 St.
Profil-Knaufzylinder EPS für gleichschließende Erstanlagen

KNAUFZYL-EPS-GS-ERSTANL-(NI)-31X31MM

Alle Zylinder werden mit dem gleichen Schlüssel geschlossen, jeder Kunde bekommt seine eigene geschützte Gleichschließung
x 1 St.
Zusatzschlüssel EPS für gleichschließende Erstanlagen

ZUSASHSL-F.ERSTANL-EPS-GS

x 1 St.
Profilzylindermessschlüssel Typ A

MESSSHSL-F.PRFLZYL-TYPA-ZD-KURZ

Zum Ausmessen von Halb-, Doppel-, Knaufprofilzylinder oder Schlüsselschalter an Garagentoren
x 1 St.
Zylinder-Vorhängeschloss für Profil-Halbzylinder

VORHAENGSHLO-F.HALBZYL-MS-A2-50MM

Schliesszylinderspray

SHLZYLSPR-KARTON-50ML

Zur Pflege von Schlössern aller Art