Profil-Halbzylinder 3KS Plus für gleichschließende Profilzylinder in Erstausstattung
Halbzylinder 3KS Plus Schließanl. gleichschließend
HALBZYL-3KS-PLUS-GS-ERSTANLG-(NI)-32X10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Jede Anlage ein Unikat
- Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer
- Bei jeder Bestellung wird eine Sicherungskarte mitgeliefert
- Vertikaler Schlüsselkanal
- Integrierter Bohrschutz
- Schlüssel aus Neusilber mit starkem Querschnitt
- Gesetzlicher Schlüsselschutz durch patentiertes Schlüsselprofil
- Schließtechnik
- 12 federlose, spezial beschichtete Sperrstifte mit 18 Steuerstiften, abgefragt über 2 seitliche Sperrschieber
Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte) über das Beschlägecenter möglich.
Schließanlagen sind Sonderanfertigungen! Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch!
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Schließart | Gleichschließend |
Außenlänge x Innenlänge | 31 x 10 mm |
Länge | 41 mm |
Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) | Nein |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Werkstoff Schlüssel | Neusilber |
Anzahl Schlüssel | 3 STK |
Normen | EN 1303: 2005, DIN 18252 |
Lieferumfang | 1 x Profilzylinder, 3 x Schlüssel am Ring, 1 x Stulpschraube |
Klassifizierungsschlüssel nach EN 1303: 2015 | |||||||
1 | 6 | 0 | B | 0 | C | 6 | D1) |
1) Angriffswiderstandsklasse D nur in Verbindung mit einem geeigneten Schutzbeschlag bzw. Schutzrosette, Zylinderüberstand max. 3,0 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!