Profil-Halbzylinder 3KS Plus für gleichschließende Profilzylinder in Erstausstattung
Halbzylinder 3KS Plus Schließanl. gleichschließend
HALBZYL-3KS-PLUS-GS-ERSTANL-(NI)-42X10MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Jede Anlage ein Unikat
- Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer
- Bei jeder Bestellung wird eine Sicherungskarte mitgeliefert
- Vertikaler Schlüsselkanal
- Integrierter Bohrschutz
- Schlüssel aus Neusilber mit starkem Querschnitt
- Gesetzlicher Schlüsselschutz durch patentiertes Schlüsselprofil
- Schließtechnik
- 12 federlose, spezial beschichtete Sperrstifte mit 18 Steuerstiften, abgefragt über 2 seitliche Sperrschieber
Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte) über das Beschlägecenter möglich.
Schließanlagen sind Sonderanfertigungen! Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch!
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Schließart | Gleichschließend |
Außenlänge x Innenlänge | 41 x 10 mm |
Länge | 51 mm |
Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) | Nein |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Werkstoff Schlüssel | Neusilber |
Anzahl Schlüssel | 3 STK |
Normen | EN 1303: 2005, DIN 18252 |
Lieferumfang | 1 x Profilzylinder, 3 x Schlüssel am Ring, 1 x Stulpschraube |
Klassifizierungsschlüssel nach EN 1303: 2015 | |||||||
1 | 6 | 0 | B | 0 | C | 6 | D1) |
1) Angriffswiderstandsklasse D nur in Verbindung mit einem geeigneten Schutzbeschlag bzw. Schutzrosette, Zylinderüberstand max. 3,0 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!