Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Profil-Halbzylinder 3KS Plus für gleichschließende Profilzylinder in Erstausstattung

Halbzylinder 3KS Plus Schließanl. gleichschließend
HALBZYL-3KS-PLUS-GS-ERSTANL-(NI)-37X10MM

Art.-Nr. 0687073102
EAN 4049557584256

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Jede Anlage ein Unikat

  • Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer

  • Bei jeder Bestellung wird eine Sicherungskarte mitgeliefert

  • Vertikaler Schlüsselkanal

  • Integrierter Bohrschutz

  • Schlüssel aus Neusilber mit starkem Querschnitt

  • Gesetzlicher Schlüsselschutz durch patentiertes Schlüsselprofil

  • Schließtechnik

  • 12 federlose, spezial beschichtete Sperrstifte mit 18 Steuerstiften, abgefragt über 2 seitliche Sperrschieber
Hinweis

Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte) über das Beschlägecenter möglich.



Schließanlagen sind Sonderanfertigungen! Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch!

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schließart

Gleichschließend

Außenlänge x Innenlänge

36 x 10 mm

Länge

46 mm

Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar)

Nein

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Glanzgrad

Matt

Werkstoff Schlüssel

Neusilber

Anzahl Schlüssel

3 STK

Normen

EN 1303: 2005, DIN 18252

Lieferumfang

1 x Profilzylinder, 3 x Schlüssel am Ring, 1 x Stulpschraube

Klassifizierungsschlüssel nach EN 1303: 2015
160B0C6D1)
1) Angriffswiderstandsklasse D nur in Verbindung mit einem geeigneten Schutzbeschlag bzw. Schutzrosette, Zylinderüberstand max. 3,0 mm
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Profilzylindermessschlüssel Typ C

ZB-MESSSCHLUESSEL-PRFLZYL-TYP C-KST-ROT

Zum Ausmessen von Doppel-und Knaufprofilzylinder
x 1 St.
Schliesszylinderspray

SHLZYLSPR-KARTON-50ML

Zur Pflege von Schlössern aller Art

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen