Profil-Doppelzylinder W6X
Profil-Doppelzylinder W6X
PRFLZYL-W6X-DP-6STI-VS-(NI)-BS-40X60MM
Art.-Nr. 0687680167
EAN 4062856426089
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wendeschlüssel mit Bohrmulden beidseitig, keine scharfkantigen Einschnitte
- Durch waagerechtes Einführen des Schlüsselschafts muss die Einschieberichtung nicht beachtet werden
- 6 aktive Zuhaltungen pro Zylinderseite
- Spezialstifte sorgen für einen erhöhten Picking- und Manipulationswiderstand
- Langer Schlüsselhals
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Schließart | Verschiedenschließend |
Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) | Ja |
Außenlänge x Innenlänge (A / B ) | 40 x 60 mm |
Länge (C) | 100 mm |
Bauart | Kompakt |
Mit Aufbohrschutz | Ja |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Werkstoff Schlüssel | Messing |
Oberfläche Schlüssel | Vernickelt |
Anzahl Schlüssel | 3 STK |
Normen | EN 1303:2015, DIN 18252 |
Lieferumfang | 1 x Doppelzylinder, 3 Schlüssel, 1x Befestigungsschraube M 5 x 80 mm mit Spitze |
Brandschutzgeprüft | Ja |
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1303:2015 | |||||||
| 1 | 6 | 0 | B | 0 | C | 5 | A |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!