Profil-Doppelzylinder W6RK

Doppelzylinder W6RK Schließanlage
DPZYL-W6RK-VS-GS-ERSTANL-(NI)-40X40MM

Art.-Nr. 5688040163

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Profil-Doppelzylinder W6RK

Art.-Nr. 5688040163

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für gleichschließende Profilzylinder in Erstausstattung

Jede Anlage ein Unikat


Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer



Bei jeder Bestellung wird eine Sicherungskarte mitgeliefert



Integrierter Bohr- und Ziehschutz



Gesetzlicher Schlüsselschutz durch patentiertes Schlüsselprofil



Schließtechnik


6 Stiftiges Wendeschlüsselsystem

Hinweis

Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte) über das Beschlägecenter möglich.



Schließanlagen sind Sonderanfertigungen! Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch!



Der Zylinder kann auch betätigt werden, wenn ein Schlüssel von der Gegenseite steckt.

Leistungsnachweis

Ausführung nach DIN 18252 und EN 1303:2005

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Doppelzylinder W6RK

Werkstoff

Messing

Außenlänge x Innenlänge

40 x 40 mm

Länge

80 mm

Oberfläche

Vernickelt

Glanzgrad

Matt

Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar)

Ja

Schließart

Gleichschließend

Gewindedurchmesser

5 mm

Werkstoff Schlüssel

Neusilber

Anzahl Schlüssel

3 Stck

DIN

18252

EN-Norm

1303: 2005

Lieferumfang

1 Profil-Doppelzylinder, 3 Schlüssel, 1 Stulpschraube M5 x 85 mm