Doppelzylinder W6RK Schließanlage
DPZYL-W6RK-VS-GS-ERSTANL-(NI)-35X55MM
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Jede Anlage ein Unikat
Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer
Bei jeder Bestellung wird eine Sicherungskarte mitgeliefert
Integrierter Bohr- und Ziehschutz
Gesetzlicher Schlüsselschutz durch patentiertes Schlüsselprofil
Schließtechnik
6 Stiftiges Wendeschlüsselsystem
Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte) über das Beschlägecenter möglich.
Schließanlagen sind Sonderanfertigungen! Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch!
Der Zylinder kann auch betätigt werden, wenn ein Schlüssel von der Gegenseite steckt.
Ausführung nach DIN 18252 und EN 1303:2005
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Typbezeichnung | Doppelzylinder W6RK |
Werkstoff | Messing |
Außenlänge x Innenlänge | 35 x 55 mm |
Länge | 90 mm |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) | Ja |
Schließart | Gleichschließend |
Gewindedurchmesser | 5 mm |
Werkstoff Schlüssel | Neusilber |
Anzahl Schlüssel | 3 Stck |
DIN | 18252 |
EN-Norm | 1303: 2005 |
Lieferumfang | 1 Profil-Doppelzylinder, 3 Schlüssel, 1 Stulpschraube M5 x 85 mm |