DPZYL-W6RK-VS-GS-ERSTANL-(NI)-35X35MM
Doppelzylinder W6RK Schließanlage gleichschließend
DPZYL-W6RK-VS-GS-ERSTANL-(NI)-35X35MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Schließart | Gleichschließend |
Außenlänge x Innenlänge | 35 x 35 mm |
Länge | 70 mm |
Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) | Ja |
Werkstoff | Messing/Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Werkstoff Schlüssel | Neusilber |
Anzahl Schlüssel | 3 STK |
Normen | EN 1303: 2005, DIN 18252 |
Lieferumfang | 1 Profil-Doppelzylinder, 3 Schlüssel, 1 Stulpschraube M5 x 85 mm, 1 Sicherungskarte |