Profil-Doppelzylinder W6RK für gleichschließende Profilzylinder in Erstausstattung
Doppelzylinder W6RK Schließanlage
DPZYL-W6RK-VS-GS-ERSTANL-(NI)-31,5X35MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Jede Anlage ein Unikat
- Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer
- Bei jeder Bestellung wird eine Sicherungskarte mitgeliefert
- Integrierter Bohr- und Ziehschutz
- Gesetzlicher Schlüsselschutz durch patentiertes Schlüsselprofil
- 6 Stiftiges Wendeschlüsselsystem
Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte) über das Beschlägecenter möglich.
Schließanlagen sind Sonderanfertigungen! Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch!
Der Zylinder kann auch betätigt werden, wenn ein Schlüssel von der Gegenseite steckt.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Schließart | Gleichschließend |
Außenlänge x Innenlänge | 31 x 35 mm |
Länge | 66 mm |
Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) | Ja |
Werkstoff | Messing/Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Werkstoff Schlüssel | Neusilber |
Anzahl Schlüssel | 3 STK |
Normen | EN 1303: 2005, DIN 18252 |
Lieferumfang | 1 Profil-Doppelzylinder, 3 Schlüssel, 1 Stulpschraube M5 x 85 mm, 1 Sicherungskarte |