Profil-Doppelzylinder W10KG für gleichschließende Erstanlagen
Doppelzylinder W10KG Schließanlage
DPZYL-W10KG-VS-GS-ERSTANLG-(NI)-65X75MM
Art.-Nr. 5688060270
EAN 4054458681560
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Würth geschütztes Eigenprofil
- Schließtechnik: Auf der Schließseite 9 druckgelagerte, massive Zuhaltungen, zweireihig versetzt, axial zur Mittelachse angeordnet und 1 gefederter Kugelumlenkstift
- Gewölbter Kernkopf mit horizontaler Kernkopfnut zur kraftschlüssigen Übertragung der Drehmomente beim Öffnen und Schließen
- Erhöhter Bohr- und Kernziehschutz durch mehrebig angeordnete Hartmetallstifte in Zylindergehäuse u. Zylinderkern
- Drei starke Neusilberschlüssel liegen jedem Zylinder bei
- Jede Anlage, welche in einer Bestellung (Halb-, Doppel- oder Knaufzylinder) erfasst wird, ist ein Unikat und wird kundenspezifisch gefertigt
- Eine Sicherungskarte (Eigentümernachweis) liegt jeder Anlage bei
- Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer
Alle Artikelnummern, welche aus dem W 10 KG System sich in einer Bestellung befinden werden mit der gleichen Schließung ausgeliefert. Eine neue Bestellung erhält wieder eine neue Gleichschließung.
Der Schließkanal des Zylinders sitzt außermittig und kann nicht bei allen Schutzbeschlägen mit Zylinderabdeckung eingesetzt werden.
Schließanlagen sind Sonderanfertigungen! Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch.
Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte) über das Beschlägecenter möglich.
Lieferzeit beträgt ca. 6-10 Arbeitstage
Zusatzschlüssel für die Erstanlage können über Art.-Nr.PR01_5688060820 bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Schließart | Gleichschließend |
Ausführung | 10-stiftig |
Bauart | Modular |
Mit Aufbohrschutz | Ja |
Schließnase | Nicht verstellbar |
Außenlänge x Innenlänge | 65 x 75 mm |
Länge | 140 mm |
Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) | Ja |
Zuhaltungsebene | 2 |
Zuhaltung aktiv | 9 |
Zuhaltung passiv | 1 |
Komfort | 6 |
Zylindersicherheit | 6 |
Schlüsselsicherheit | 6 |
Werkstoff | Messing/Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Glänzend |
Werkstoff Schlüssel | Neusilber |
Anzahl Schlüssel | 3 STK |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Patentschutz bis einschließlich Kalenderjahr | 2026 |
Normen | EN 1303:2005, DIN 18252 |
Lieferumfang | 1 Profil-Doppelzylinder, 3 Schlüssel, 1 Stulpschraube M5 x 85 mm, 1 Sicherungskarte |
| Klassifizierungsschlüssel nach EN 1303:2005 | |||||||
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | C | 6 | 2*) |
| *) Da der geprüfte Schließzylinder über keinen integrierten Kernziehschutz verfügt, wird die Angriffwiderstandsklasse 1/BZ nur in Verbindung mit einem Schutzbeschlag nach EN 1906 oder DIN 18257 mit integriertem Kernziehschutz erreicht. | |||||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
