Profil-Doppelzylinder W10KG
Doppelzylinder W10KG Schließanlage
DPZYL-W10KG-VS-GS-ERSTANL-(NI)-31,5X40
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Jede Anlage ein Unikat
- Würth geschütztes Eigenprofil
- Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer
- Bei jeder Bestellung wird eine Sicherungskarte mitgeliefert
- Der Zylinder kann auch betätigt werden, wenn ein Schlüssel von der Gegenseite steckt. (Not- und Gefahrenfunktion)
Schließtechnik:
- Auf der Schließseite 9 druckgelagerte, massive Zuhaltungen, zweireihig versetzt, axial zur Mittelachse angeordnet und 1 gefederter Kugelumlenkstift
- Gewölbter Kernkopf mit horizontaler Kernkopfnut zur kraftschlüssigen Übertragung der Drehmomente beim Öffnen und Schließen
- Erhöhter Bohr- und Kernziehschutz durch mehrebig angeordnete Hartmetallstifte in Zylindergehäuse u. Zylinderkern
Alle Artikelnummern, welche aus dem W 10 KG System sich in einer Bestellung befinden, werden mit der gleichen Schließung ausgeliefert. Eine neue Bestellung erhält wieder eine neue Gleichschließung.
Ab einer Seitenlänge von 55 mm, modulare Bauweise.
Der Schließkanal des Zylinders sitzt außermittig und kann nicht bei allen Schutzbeschlägen mit Zylinderabdeckung eingesetzt werden.
Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte) über das Beschlägecenter möglich.
Schließanlagen sind Sonderanfertigungen! Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Schließart | Gleichschließend |
Außenlänge x Innenlänge | 31 x 40 mm |
Länge | 71 mm |
Werkstoff | Messing/Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Glänzend |
Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) | Ja |
Werkstoff Schlüssel | Neusilber |
Anzahl Schlüssel | 3 STK |
Normen | EN 1303: 2005, DIN 18252 |
Lieferumfang | 1 Profil-Doppelzylinder, 3 Schlüssel, 1 Stulpschraube M5 x 85 mm, 1 Sicherungskarte |
Klassifizierungsschlüssel nach EN 1303:2005 | |||||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | C | 6 | 2*) |
*) Da der geprüfte Schließzylinder über keinen integrierten Kernziehschutz verfügt, wird die Angriffwiderstandsklasse 1/BZ nur in Verbindung mit einem Schutzbeschlag nach EN 1906 oder DIN 18257 mit integriertem Kernziehschutz erreicht. |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!