Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Profil-Doppelzylinder NP im 6-Stift-System

Profil-Doppelzylinder NP
PRFLZYL-NP-DP-6STI-VS-(NI)-BS-40X60MM

Art.-Nr. 0687670167
EAN 4053479215204

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für alle gängigen Türen einsetzbar


Schließart wählbar zwischen verschieden- oder gleichschließend



Mit Not- und Gefahrenfunktion


Beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt



Mit Spezialstiften und parazentrischem Schlüsselprofil


Das unbefugte Öffnen des Schließzylinders mit Sperrwerkzeugen wird dadurch wesentlich erschwert

Hinweis

Nicht geeignet für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schließart

Verschiedenschließend

Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar)

Ja

Außenlänge x Innenlänge (A / B)

40 x 60 mm

Länge (C)

100 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Glanzgrad

Matt

Werkstoff Schlüssel

Messing

Oberfläche Schlüssel

Vernickelt

Anzahl Schlüssel

3 STK

Normen

EN 1303: 2005, DIN 18252

Lieferumfang

1 Profilzylinder inkl. 3 vernickelte Messingschlüssel und eine Stulpschraube M 5 x 80 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schlüsselrohling für Lagerzylinder NP

ZB-SHSLROHLING-PRFLZYL-NP6-LGRZYL

Für Schlüsseldienste zum herstellen eines gewünschten Schlüssels aus einem Rohling her
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen