Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Profil-Doppelzylinder NP im 6-Stift-System

Profil-Doppelzylinder NP
PRFLZYL-NP-DP-6STI-GS2-(NI)-BS-40X65MM

Art.-Nr. 0687672168
EAN 4058794508444
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
Für alle gängigen Türen einsetzbar


Schließart wählbar zwischen verschieden- oder gleichschließend



Mit Not- und Gefahrenfunktion


Beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt



Mit Spezialstiften und parazentrischem Schlüsselprofil


Das unbefugte Öffnen des Schließzylinders mit Sperrwerkzeugen wird dadurch wesentlich erschwert

Hinweis

Nicht geeignet für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schließart

Gleichschließend

Schließung

GS 2

Schlüsselnummer

RW27760

Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar)

Ja

Außenlänge x Innenlänge (A / B)

40 x 65 mm

Länge (C)

105 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Glanzgrad

Matt

Werkstoff Schlüssel

Messing

Oberfläche Schlüssel

Vernickelt

Anzahl Schlüssel

3 STK

Normen

EN 1303: 2005, DIN 18252

Lieferumfang

1 Profilzylinder inkl, 3 vernickelte Messingschlüssel und eine Stulpschraube M 5 x 80 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schlüsselrohling für Lagerzylinder NP

ZB-SHSLROHLING-PRFLZYL-NP6-LGRZYL

Für Schlüsseldienste zum herstellen eines gewünschten Schlüssels aus einem Rohling her
x 1 St.
Nachschlüssel NP für gleischließende Anlagen

ZB-NACHSHSL-PRFLZYL-NP6-LGRZYL-GS1

Mit der Schließung GS 1 oder GS 2 vorgerichtet
x 1 St.
Nachschlüssel NP für gleischließende Anlagen

ZB-NACHSCHLUESSEL-PRFLZYL-NP6-LGRZYL-GS2

Mit der Schließung GS 1 oder GS 2 vorgerichtet
x 1 St.