Profil-Doppelzylinder NP im 6-Stift-System
Profil-Doppelzylinder NP
PRFLZYL-NP-DP-6STI-GS1-(NI)-BS-40X65MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für alle gängigen Türen einsetzbar
Schließart wählbar zwischen verschieden- oder gleichschließend
Mit Not- und Gefahrenfunktion
Beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt
Mit Spezialstiften und parazentrischem Schlüsselprofil
Das unbefugte Öffnen des Schließzylinders mit Sperrwerkzeugen wird dadurch wesentlich erschwert
Nicht geeignet für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Schließart | Gleichschließend |
Schließung | GS 1 |
Schlüsselnummer | RW14894 |
Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) | Ja |
Außenlänge x Innenlänge (A / B) | 40 x 65 mm |
Länge (C) | 105 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Werkstoff Schlüssel | Messing |
Oberfläche Schlüssel | Vernickelt |
Anzahl Schlüssel | 3 STK |
Normen | EN 1303: 2005, DIN 18252 |
Lieferumfang | 1 Profilzylinder inkl, 3 vernickelte Messingschlüssel und eine Stulpschraube M 5 x 80 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!