Profil-Doppelzylinder EPS

Doppelzylinder EPS Schließanlage
DPZYL-EPS-GS-ERSTANL-(NI)-27X31MM

Art.-Nr. 0687051101

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Profil-Doppelzylinder EPS

Art.-Nr. 0687051101

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für gleichschließende Profilzylinder in Erstausstattung

Jede Anlage ein Unikat


Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer



Bei jeder Bestellung wird eine Sicherungskarte mitgeliefert



Integrierter Bohrschutz.



Gesetzlicher Schlüsselschutz durch patentiertes Schlüsselprofil



Schließtechnik


  • 1 parazentrisches Längsprofil

  • 1 Querprofil, abgefragt über eine federlose Profilsperrleiste

  • 5 gefederte Stifte, davon 3 Taumelstifte
Hinweis

Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte) über das Beschlägecenter möglich.



Schließanlagen sind Sonderanfertigungen! Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch!



Der Zylinder kann auch betätigt werden, wenn ein Schlüssel von der Gegenseite steckt.

Leistungsnachweis

Ausführung nach DIN 18252 und EN 1303

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

EPS

Werkstoff

Messing

Außenlänge x Innenlänge

27 x 31 mm

Länge

58 mm

Oberfläche

Vernickelt

Glanzgrad

Matt

Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar)

Nein

Schließart

Gleichschließend

Gewindedurchmesser

5 mm

Werkstoff Schlüssel

Neusilber

Oberfläche Schlüssel

Blank

Anzahl Schlüssel

3 Stck

DIN

18252

EN-Norm

1303: 2005

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Profilzylindermessschlüssel Typ C

ZB-MESSSCHLUESSEL-PRFLZYL-TYP C-KST-ROT

x 1 St.
Schliesszylinderspray

SHLZYLSPR-KARTON-50ML

Zur Pflege von Schlössern aller Art

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen