Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Profil-Doppelzylinder EPS

Doppelzylinder EPS Schließanlage
DPZYL-EPS-GS-ERSTANL-BS-(NI)-41X56MM

Art.-Nr. 0687051123
EAN 4049557583549

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schließanlage im 5-Stift System mit seitlicher Abfrage
  • Gefedertes Stiftsystem mit fünf aktiven, gefederten Abfrageelementen und bis zu 20 zusätzliche Seitencodierungen

  • Die integrierte Manipulationskontrolle des Schlüssels im Zylinder sowie die doppelt wirkenden Sperrstifte sorgen für gute Sicherheit

  • Der integrierter Bohrschutz in jedem Zylinder gibt einen weiten Schutz

  • Die Zylinder werden in der Kompaktbauweise gefertigt

  • Jede Anlage ist ein Unikat und wird Kundenspezifisch gefertigt

  • Ein Sicherungskarte (Eigentümernachweis) liegt jeder Anlage bei
Hinweis

Der Doppelzylinder wird ohne Schlüssel geliefert, diese müssen separat eingegeben werden.


Schließanlagen sind Sonderanfertigungen. Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch.


Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte) über den Konfigurator möglich. Erweiterungen werden über das Beschläge Center abgewickelt.


Die Lieferzeit beträgt ca. 10-15 Arbeitstage, wenn sich in der Bestellung Zylinder befinden, welche auf einer Zylinderseite 61 mm oder länger sind verlängert sich diese auf 20 Arbeitstage.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schließart

Gleichschließend

Außenlänge x Innenlänge (A/B)

41 x 56 mm

Länge (C)

97 mm

Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar)

Ja

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Glanzgrad

Matt

Werkstoff Schlüssel

Neusilber

Oberfläche Schlüssel

Blank

Anzahl Schlüssel

3 STK

Normen

EN 1303: 2005, DIN 18252

Klassifizierungsschlüssel nach EN 1303: 2015
160B0C6D
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Edelstahl-Schutzbeschlag S 505

SBS-A2-S505/FS-ES1-WE-PZ-72-11-MATT

x 1 St.
Profilzylindermessschlüssel Typ B

ZB-BAUSCHLUESSEL-PRFLZYL-TYP B-ZD-LANG

Zum Ausmessen von Doppel- und Knaufprofilzylinder
x 1 St.
Messlehre für Profilzylinder

ZB-MESSLEHRE-PRFLZYL

Zum schnellen und einfachen Ausmessen von Schließzylindern
x 1 St.
Schliesszylinderspray

SHLZYLSPR-KARTON-50ML

Zur Pflege von Schlössern aller Art

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen