Profil-Blindzylinder mit bis zu 4 Befestigungsposition
Profil-Blindzylinder beidseitig nicht schließbar
PRFLZYL-BLIND-(NI)-30X35MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verschluss von Profilzylinderdurchbrüchen bei nicht gewollter Schließfunktion.
Varationsmöglichkeiten je nach Gesamtlänge.
Blindzylinder können nicht mit Schließanlagen bestellt werden, sondern müssen immer separat vom Lagerprogramm geliefert werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Geeignet für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen bis zur T90 nach EN 1634-2
Längenvarianten | 10/55 mm |
Länge (C) | 65 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Aluminium FINISH |
Glanzgrad | Matt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!