Profielglijder, kunststof
Profielglijder, kunststof
Art.-nr. 4952500070
EAN 4056807474038
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Profieltype | B |
Geschikt voor min./max. groefbreedte (N) | 8-10 mm |
Boorgatdiameter (d4) | 8,3 mm |
Lengte (l1) | 60 mm |
Breedte (b1) | 22,4 mm |
Hoogte (h1) | 19,6 mm |
Materiaal | Polyoxymethyleen |
Kleur | Natuurlijk |
Voldoet aan RoHS | Ja |