Profielfreesverbinder staal
Profielfreesverbinder staal
Art.-nr. 4952600231
EAN 4056807473864
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Profieltype | I |
Geschikt voor groefbreedte (N) | 8 mm |
Lengte (l1) | 57,5 mm |
Breedte (b1) | 18 mm |
Hoogte (h1) | 6,8 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |