Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Profi nyomórúd készlet

Profi nyomórúd készlet

Cikksz. 0975813100

EAN 4053479203164

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Profi nyomórúd készlet

Cikksz. 0975813100
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
Basal technology enables extreme bending radii, a high degree of shape stability and is virtually unbreakable
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

19 darab

Tartalmaz: Profi nyomórúd készlet:
2 x
Tolórúd, Basaltic Technology

PSHROD-CBLFEDSYS-YELLOW-M6-D4,6-L1000

Leírás:
Átmérő: 4.6 mm
Basalt fibre technology enables extreme bending radii and a high degree of shape stability and is virtually unbreakable.
Mennyiség: 2 x
3 x
Tolórúd, Basaltic Technology

PSHROD-CBLFEDSYS-BLACK-M6-D5,6-L1000

Leírás:
Átmérő: 5.6 mm
Basalt fibre technology enables extreme bending radii and a high degree of shape stability and is virtually unbreakable.
Mennyiség: 3 x
5 x
Tolórúd, Basaltic Technology

PSHROD-CBLFEDSYS-RED-M6-D6,6-L1000

Leírás:
Átmérő: 7.6 mm
Basalt fibre technology enables extreme bending radii and a high degree of shape stability and is virtually unbreakable.
Mennyiség: 5 x
1 x
Nyomórúd készlet

SORT-F.PSHROD-M6-5TLG

Mennyiség: 1 x
1 x
Power tagok speciális szemes fejjel

VEZETŐFEJ-NYOMÓRÚDHOZ-M6

Leírás: With integrated compensation of twist
Mennyiség: 1 x
1 x
Csúszóhorog nyomórúdhoz

GLIDHOK-F.PSHROD-M6

Leírás: Overcomes obstacles up to 6.5 cm
Mennyiség: 1 x
1 x
LED lámpa nyomórúdhoz

LAMP-F.PSHROD-LED-M6

Leírás: Impact-resistant design
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kábelmarkolat M6 forgócsappal

CBLGRP-F.CBLFEDSYS-(4-6MM)

For CPS cable feed devices
x 1 db
Kábelmarkolat M6 forgócsappal

CBLGRP-F.CBLFEDSYS-(6-9MM)

For CPS cable feed devices
x 1 db
Kábelmarkolat M6 forgócsappal

CBLGRP-F.CBLFEDSYS-(9-13MM)

For CPS cable feed devices
x 1 db
Kábelmarkolat hurokkal/M6 forgócsappal

CBLGRP-F.CBLFEDSYS-(9-15MM)

For CPS cable feed devices
x 1 db
Kábelmarkolat hurokkal/M6 forgócsappal

CBLGRP-F.CBLFEDSYS-(15-19MM)

For CPS cable feed devices
x 1 db
Kábelmarkolat hurokkal/M6 forgócsappal

CBLGRP-F.CBLFEDSYS-(19-25MM)

For CPS cable feed devices
x 1 db
Kábelmarkolat hurokkal/M6 forgócsappal

CBLGRP-F.CBLFEDSYS-(25-31MM)

For CPS cable feed devices