Profi-Spültabs
Geschirrreiniger Tabs Becker Eilfix Profi
PROFI-SPUELTABS-160 ST/EIMER
Art.-Nr. 5991561694
EAN 4066442874742
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Wirtschaftlichkeit und Reinigerleistung zeichnen dieses Produkt aus
- Reinigt auch verkrustetes und stark fettiges Spülgut
- Mit guter Kalkabbindung
- Empfindliche Dekore und Aluminium werden geschont
- Bequem, sauber und einfach in der Anwendung
- Cellophaniert für perfekten Feuchtigkeitsschutz
Das Produkt und die eingesetzten Waschrohstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
Geeignet für alle gängige Geschirrspülmaschinen.
Folie von der Tablette entfernen und 1 Tab in die Dosierkammer der Spülmaschine legen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!