Profi-Set VARIFIX® Standardfix

Profi Set VARIFIX Standardfix 2225-teilig
PROFI SET VARIFIX STANDARDFIX

Art.-Nr. 0988042667

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Profi-Set VARIFIX® Standardfix

Art.-Nr. 0988042667

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

2.225-teilige Grundbestückung für das ORSY® System-Regal

Das Profi-Set für Sanitär, Heizung und Klima.



Bitte beachten Sie dies ist der Inhalt ohne Regalbauteile. Für die System-Regale wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Würth Verkäufer oder melden sich bei uns telefonisch. Wir werden Ihnen gerne weiterhelfen.

Profi-Set VARIFIX® Standardfix inklusive:

100 x
Sechskantmutter

MU-6KT-DIN934-I8I-SW17-(A2K)-M10

Beschreibung: DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)
Menge: 100 x
250 x
Sechskantmutter

MU-6KT-DIN934-I8I-SW10-(A2K)-M6

Beschreibung: DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)
Menge: 250 x
250 x
Sechskantmutter

MU-6KT-DIN934-I8I-SW13-(A2K)-M8

Beschreibung: DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)
Menge: 250 x
250 x
Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern

SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D6,4

Beschreibung: DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 250 x
250 x
Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern

SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D8,4

Beschreibung: DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 250 x
100 x
Scheibe mit großem Außendurchmesser

SHB-DIN9021-140HV-(A2K)-D10,5

Beschreibung: DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 100 x
50 x
VARIFIX® Anschlusswinkel 90° - C2C

ANSHLWNKL-PRFL26/28-90GRAD-3LANGLO

VARIFIX
Beschreibung: Mit 3 Langlöchern
Menge: 50 x
25 x
VARIFIX® Rahmenwinkel - C2C

RAHMWNKL-PRFL26/28

VARIFIX
Beschreibung: Für die aufgesetzte Montage von C-Montageschienen (längs, quer, diagonal)
Menge: 25 x
25 x
VARIFIX® Profilfuß - C2C

PRFLFU-PRFL26/28

VARIFIX
Beschreibung: Für C-Montageschienen
Menge: 25 x
15 x
VARIFIX® Anschlusswinkel 90° vormontiert - C2C

ANSHLWNKL-VORMONT-PRFL26/28-90GRAD

VARIFIX
Beschreibung: Sichere Steckmontage
Menge: 15 x
100 x
VARIFIX® Halteklammer - C2C

HALTKLR-PRFL26/28-D10,5MM

VARIFIX
Beschreibung: Die sichere Alternative zur Beilagscheibe
Menge: 100 x
10 x
VARIFIX® Schienenverbinder vormontiert - C2C

FLVERB-PRFL26/28-VMNT

VARIFIX
Beschreibung: Sichere Steckmontage
Menge: 10 x
100 x
VARIFIX® Schiebemutter - C2C

MU-M10-PRFL26/28-22X13X4MM

VARIFIX
Menge: 100 x
100 x
VARIFIX® Schiebemutter - C2C

MU-M6-PRFL26/28-22X13X4MM

VARIFIX
Menge: 100 x
100 x
VARIFIX® Schiebemutter - C2C

MU-M8-PRFL26/28-22X13X4MM

VARIFIX
Menge: 100 x
100 x
VARIFIX® Hammerkopfbefestiger Standardfix - C2C

HAMKPFBEF-KOMPLETT-PRFL26/28-M8X30

VARIFIX
Beschreibung: Mit Mutter und Scheibe vormontiert, verzinkt
Menge: 100 x
100 x
VARIFIX® Hammerkopfbefestiger Standardfix - C2C

HAMKPFBEF-KOMPLETT-PRFL26/28-M8X40

VARIFIX
Beschreibung: Mit Mutter und Scheibe vormontiert, verzinkt
Menge: 100 x
100 x
VARIFIX® Hammerkopfbefestiger Standardfix - C2C

HAMKPFBEF-KOMPLETT-PRFL26/28-M8X50

VARIFIX
Beschreibung: Mit Mutter und Scheibe vormontiert, verzinkt
Menge: 100 x
100 x
VARIFIX® Hammerkopfbefestiger Standardfix - C2C

HAMKPFBEF-KOMPLETT-PRFL26/28-M8X60

VARIFIX
Beschreibung: Mit Mutter und Scheibe vormontiert, verzinkt
Menge: 100 x
100 x
VARIFIX® Hammerkopfbefestiger Standardfix - C2C

HAMKPFBEF-KOMPLETT-PRFL26/28-M8X80

VARIFIX
Beschreibung: Mit Mutter und Scheibe vormontiert, verzinkt
Menge: 100 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen