Profi Bitbohrer Tasche 19-teilig
BO-SPRL-HO-SET-HSS-S1/4ZO-19TLG
Art.-Nr. 0650010001
EAN 4045727173879
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Gürtelclip
- Maße geschlossen: 15 x 100 mm
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 19 STK |
BIT-AW10-PINK-1/4ZO-L25MM
BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM
BIT-AW30-LEUCHTGELB-R1026-1/4ZO-L25MM
BO-SPRL-HO-HSS-S1/4ZO-D3-L70-AL35MM
BO-SPRL-HO-HSS-S1/4ZO-D4-L75-AL42MM
BO-SPRL-HO-HSS-S1/4ZO-D5-L85-AL56MM
BO-SPRL-HO-HSS-S1/4ZO-D6-L95-AL66MM
BO-SPRL-HO-HSS-S1/4ZO-D8-L110-AL81MM
BO-SPRL-HO-HSS-S1/4ZO-D10-L110-AL81MM