Profesyonel dijital multimetre
Profesyonel dijital multimetre, MTX203
MULTIMETRE-DIGITAL-PROFESYONEL
Ürün no. 071558 550
EAN 4058794430189
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Voltaj ölçümü: AC, DC
- Akım ölçümü: AC, DC, 10 μA'den itibaren
- Direnç, kapasitans, sıcaklık ölçümü
- Sesli süreklilik testi, diyot testi
- Düşük empedanslı voltaj ölçümü (VLOWZ = 500 kOhm), ayarlanabilir
- Temassız voltaj göstergesi (NCV): Tehlikeli voltaj için kırmızı renkli görüntülenir
- Karanlık ortamlarda çalışmayı kolaylaştırmak için dahili LED (ölçüm noktasını aydınlatır)
- Optimum okunabilirlik büyük aydınlatmalı LCD ekran
- Yüksek doğruluk için 6000 basamaklı çözünürlük
- Otomatik aralık seçimi, AC/DC - algılama ve kapatma
- Sigortaların değiştirilmesi çok kolaydır
- Cihazın elektrik panolarına, darbe koruma kapağında mıknatıs bulunan metal kapılara bağlanması
- Ayarlanabilir katlanır destek, farklı eğim açılarında kurulum sağlar
- 19 mm aralıklı test uçları tutucusu, prizlerde ölçümü kolaylaştırır
Yenilikçi işlevler ve ölçülen değerler hakkında ayrıntılı bir açıklama için teknik veri sayfasına bakın.
Veri sayfaları(X)
Ekran | 6000 rakam hanesi |
Min./maks. voltaj ölçüm aralığı | 0,6 V/AC-750 V/AC |
Min./maks. voltaj ölçüm aralığı 2 | 0,6 V/DC-1000 V/DC |
Min./maks. akım ölçüm aralığı | 10 µA/AC/DC-10 A/AC/DC |
Min. gerilim ölçüm aralığı 2 | 0,6 V/DC |
Maks. ölçüm aralığı gerilimi 2 | 1000 V/DC |
Min./maks. elektrik direnci ölçüm aralığı | 1 Ohm-60 MOhm |
Min./maks. kapasite ölçüm aralığı | 1 nF-100 mF |
Min./maks. sıcaklık ölçüm aralığı | -55 - 1200 °C |
Otomatik kapanma | Evet |
Yüksek gerilim koruma kategorisi | CAT III/600V |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
Akü tasarımı | 1,5V LR6 AA |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 165 x 80 x 45 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!