Professionelle elektronische 2D-Auswuchtmaschine mit Touchscreen
Radwuchtmaschine Giuliano P80
RADWMA-P80
Art.-Nr. 9501023180
EAN 4068362206900
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für LKW- und Busräder konzipiert
- Automatische Raddurchmesser- und Abstandsmessung
- Touchscreen-Bedienung mit Farb-Videpdisplay
- Automatische Start/Stopp-Funktion
- Eingebaute Werkzeugaufbewahrung
- Laser-Positionierlinie und pneumatischem Radlift
- Selbstdiagnose- und Kalibrierfunktion
- ALU-Programme
- Gewichtverteilung hinter den Felgenspeichen (FES-Funktion)
Datenblätter(X)
Produktgewicht (per Stück) | 215,000 kg |
Felgenbreite max. | 20 in |
Felgendurchmesser min./max. | 10-30 in |
Radschutzbogen | Ja |
Spannvorrichtung | Mechanisch |
Nennspannung | 230 V |
Fahrzeugtyp | LKW |
Breite | 1100 mm |
Länge | 1630 mm |
Radlift | Ja |
Antrieb Wuchteinheit | Motor |
Automatische Übernahme von Felgendaten | Abstand und Durchmesser |