Profesionální ventilační hadice
Ventilační hadice Pro
ODVZDHADIC-PROFI-DN100
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dlouhé délky spoje
- Až přibližně 80 cm při použití DN 100/100, až přibližně 87 cm při použití DN 100/70
- Bezproblematické pokrytí na velké vzdálenosti
- Není třeba vzájemně propojovat dvě hadice.
- Vyžaduje méně tvarovek
Vysoká flexibilita s max. flexibilní délkou (Lflex) přibližně 67 cm
To se týká téměř všech instalačních situací
Rozměrově stabilní
- Bez omezení průtoku i při extrémním ohnutí
- Žádné prohýbání
Zásuvný spoj namísto spon
Snadná a rychlá montáž nacvaknutím na ventilační tašku/okap (utěsnění pryžovým kroužkem) a zasunutím do ventilační trubky / svodové trubky.
Spojení DN 100 s pryžovými žebry
- Vylepšené těsnění
- Vhodné také pro odřezky DN 100 bez objímky
- Odřezky lze používat opakovaně
Řezný lem pro snadné řezání na požadovaný jmenovitý průměr
Pro úplnou demontáž u spojů 4 nebo 9 ponechte kroužky zavřené (viz výkres, specifikace A a B).
Datové listy(X)
Pro připojení ventilační trubky k ventilační tašce.
Pro připojení okapových žlabů ke svodovým žlabům.
Materiál | PP |
Barva | Bílá |
Střešní spojení | DN.. 100.. |
Připojení na straně odpadního potrubí | MSM 70/100 |
Délka (stlačený stav) (L1 min) | 400 mm |
Délka (protažený stav) (L1 max) | 920 mm |
Délka (objímka – zásuvné hrdlo) při stlačení (L2 min) | 350 mm |
Délka (objímka – zásuvné hrdlo) při protažení (L2 max) | 870 mm |
Délka (objímka – lamely) při stlačení (L3 min) | 290 mm |
Délka (objímka – lamely) při protažení (L3 max) | 810 mm |
Délka pružné hadice (L flex) | 670 mm |
Konstrukce (A) | Strana nástavce (A): 4 kroužky, strana hrdla (B): 9 kroužků |