Profes. torba zabezpiecz. ładunku do samochodów
Profes. torba zabezpiecz. ładunku do samochodów
ORSYMOBIL
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 300 mm |
Wysokość | 100 mm |
Głębokość | 500 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1 kg |
Ilość elementów w zestawie | 6 szt |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.