Produto de remoção de silicone
Produto de remoção de silicone, lata de aerossol
SPRAY REMOVEDOR DE SILICONE 600ML
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
O produto tem um elevado poder de limpeza e um longo período de evaporação de solventes
Líquidos inflamáveis, Categoria 3; toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única, Categoria 3, sistema nervoso central; toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida, Categoria 1, sistema nervoso central; perigo de aspiração, Categoria 1; toxicidade aquática crónica, Categoria 2
Fichas Técnicas(X)
Adequado como produto de limpeza ou desengordurante para todas as superfícies com silicone. Também é adequado para pré-tratamento profissional aquando da aplicação de cola ou pintura (especialmente para retoques e pintura de peças). Também é muito adequado para a limpeza de plásticos.
Pulverize com o produto de remoção de silicone e, em seguida, limpe e seque com um pano limpo
Conteúdo | 600 ml |
Recipiente | Lata de spray |
Cheiro/fragrância | Característico |
Cor | Incolor |
Base química | Nafta |
Densidade | 0,77 g/cm³ |
Temperatura mín. de inflamação | 23 °C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Biodegradável | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!