Produto de limpeza universal Cargo Wash
Produto de limpeza universal Cargo Wash
WURTH CARGO WASH UNIVERSAL 30L
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Contém tensioativos altamente eficazes
Remove de forma fiável a sujidade mais difícil, como massa lubrificante, óleo, sujidade da estrada, salpicos de alcatrão e marcas de borracha
Solução alcalina para uma excelente capacidade de lavagem e limpeza rápida
Poupa tempo e dinheiro devido aos tempos de paragem curtos do veículo
O bidão pode ser eliminado através de DSD (sistema alemão, "Grüner Punkt"/"Ponto verde")
Fácil de eliminar quando vazio
Não danifica tintas, plásticos e peças metálicas
Biodegradável
Separa-se facilmente, pelo que não compromete a função dos separadores de líquidos leves em conformidade com a norma DIN 1999
Não utilize sob luz solar intensa ou em superfícies quentes. Não deixe secar.
Fichas Técnicas(X)
Quando utilizado manualmente, adicione Cargo Wash a água morna (proporção de mistura entre 1:25 e 1:5). Dependendo do grau de sujidade, faça uma pré-lavagem ou lave-o com um dispositivo de alta pressão. Lave o veículo, previamente limpo, com champô e uma escova. Em seguida, enxague cuidadosamente com água limpa. Ao utilizar num dispositivo de alta pressão, a concentração de aplicação é de aproximadamente 5%. Siga as instruções do fabricante do dispositivo.
Conteúdo | 30 l |
Peso unitário | 30000 g |
Recipiente | Bidão |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Sem AOX | Sim |
Sem silicone | Sim |
Biodegradável | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!