Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Produto de limpeza para zinco

Produto de limpeza para zinco

Art. 0893460100
EAN 4047376598577
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
Ammoniacal wetting agent cleaner for galvanised surfaces
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conteúdo

1 l

Recipiente

Garrafa redonda

Cheiro/fragrância

Característico

Cor

Transparente

Base química

Surfatante de amoníaco

Validade a partir da data de produção

36 meses

Densidade/condições

0,999 g/cm³ / a 20°C

Sem AOX

Sim

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Nylon abrasivo fino A

ROLO DE ESFREGAO NYLON 35MMX5M G.180

Pré-tratamento para pintura de aço galvanizado
x 1 Un.
Abrasivo de nylon ultrafino S

SNDFLC-ROLL-5M-S1000-35

Lã abrasiva de nylon altamente flexível para limpeza manual de superfícies (remoção de ferrugem) e uniformização de peças novas, pintura antiga e alumínio. Para uma utilização otimizada em áreas críticas como sulcos, cantos, fendas ou outros cantos e arestas acentuados e no interior do corpo das peças
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção química e húmida, vinilo
Luva de proteção química e húmida, vinilo
Descrição:
Nível de permeação: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Luva de proteção química, cloropreno/látex
Luva de proteção química, cloropreno/látex
Descrição:
Nível de permeação: 6
Cotton flocking on the inside
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva de proteção para químicos em látex natural e cloropreno
Luva de proteção para químicos em látex natural e cloropreno
Descrição:
Nível de permeação: 6
Interior em flocos de algodão
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.