Produto de limpeza para para-brisas
Produto de limpeza para para-brisas
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 250 ml |
Relação de mistura | 250 ml são suficientes para 25 l líquido de lavagem |
Recipiente | Garrafa de plástico numa caixa de exibição |
Base química | Tensioativo aniónico |
Cheiro/fragrância | Pêssego |
Cor | Laranja |
Valor do pH | 6 |
Temperatura mín. de inflamação | 40 °C |
Densidade | 1,03 g/cm³ |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Sem AOX | Sim |
Sem silicone | Sim |
Biodegradável | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!